Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:16722
Rubix:3216232
Hersteller:16722

Produktdetails : 49X65X8 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 49 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
