30X40.7X4 OMS-MRPR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR-PR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MRPR 30 X 40,70 X 4 X 5,30 PTFE GM201
Rubix:3218288
Hersteller:49013958

Produktdetails : 30X40.7X4 OMS-MRPR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR-PR
Asymmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Integrierte Druckentlastungsfunktion Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe Verschleissfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40,7 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mrpr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
