SYJ3123-5LOZ-M3-Q Ventil, elektrisch betätigt

SYJ3000-Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SYJ3123-5LOZ-M3-Q
Rubix:2184392
EAN:3618036154122
SYJ3123-5LOZ-M3-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ5/2-magnetventil
Anzahl der Anschlüsse5

Produktdetails : SYJ3123-5LOZ-M3-Q Ventil, elektrisch betätigt


Das SYJ-Ventil ist eine innovative Kombination aus Platzersparnis und überlegener Leistung, die einen echten Mehrwert für die Designlösung darstellt. Ob in einem Ventilblock oder als Einzelventil eingesetzt, dieses kleine Profil erhöht die Designflexibilität und minimiert den Platzbedarf. Das SYJ-Ventil ist mit einem Vorsteuermagneten mit geringem Stromverbrauch (0,5 Watt Standard) ausgestattet, der die Wärmeentwicklung drastisch reduziert. Dies verbessert die Leistung, senkt die Betriebskosten und ermöglicht eine direkte Steuerung durch SPS-Ausgangsrelais. Alle elektrischen Anschlüsse für SYJ-Ventile sind mit Beleuchtung und Überspannungsschutz erhältlich. Die Ventile der Serie SYJ können auf Grundplatten oder individuell auf Anschlussplatten konfiguriert werden, wodurch sich eine Vielzahl von Lösungen für die unterschiedlichsten technischen Anforderungen ergibt.
SYJ3000, 4/2-, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion

Technische Informationen


Attribute
Typ5/2-magnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
57,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,44 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage