Referenzen
IMI Norgren:2401103380423050
Rubix:295733


Technische Zusammenfassung
| Typ | 2401103380423050 3/2-wegeventil, nc, g1/4, 230vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : 2401103380423050 3/2-Wegeventil, Nc, G1/4, 230VAC
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/4 230VAC
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/4 230VAC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2401103380423050 3/2-wegeventil, nc, g1/4, 230vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 230 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 340 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 0 ... 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
393,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
472,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 42 ) Arbeitstagen