VMPA1-M1H-I-S-M7-PI Magnetventil

VMPA Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA1-M1H-I-S-M7-PI
Rubix:436465
Hersteller:545231
EAN:4052568184087
VMPA1-M1H-I-S-M7-PI Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA1-M1H-I-S-M7-PI Magnetventil


Magnetventil VMPA1-M1H-I-S-M7-PI Ventilfunktion=2x2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=260 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180,39 g
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom260 l/min
Druckbereich3/10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
189,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen