SY7160-5LOU-C8-Q Ventil, elektrisch betätigt

SY7000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY7160-5LOU-C8-Q
Rubix:2189501
EAN:3618036164534
SY7160-5LOU-C8-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY7160-5LOU-C8-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY7000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht130 g
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Volumenstrom1130 l/min
Druckbereich0,15/0,7 mpa
HerkunftslandJP
74,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,08 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage