Referenzen
Festo:MN1H-2-1/2-MS
Rubix:653901
Hersteller:161728
EAN:4052568129248

Produktdetails : MN1H-2-1/2-MS Magnetventil
Magnetventil MN1H-2-1/2-MS Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Konstruktionsaufbau=Membranventil, Antriebsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Montageposition=beliebig, Montageart=Leitungseinbau
Magnetventil MN1H-2-1/2-MS mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Konstruktiver Aufbau=Membranventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x65x88 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 500 g |
| Typ | magnetisches ventil mn1h |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Volumenstrom | 3100 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std