SY7120-BLOZD-C10F-Q Ventil, elektrisch betätigt

SY7000 Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SY7120-BLOZD-C10F-Q
Rubix:2189060
SY7120-BLOZD-C10F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY7120-BLOZD-C10F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht116 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
72,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,95 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage