Referenzen
Festo:CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
Rubix:433477
Hersteller:170300
EAN:4052568138363

Technische Zusammenfassung
| Typ | elektroverteiler cpe18-m2h-5/3bs-qs-10 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : CPE18-M2H-5/3BS-QS-10 Magnetventil
Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte
Magnetventil CPE18-M2H-5/3BS-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Stärken
- Universelles Einzelventil
- Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe
Technische Informationen
Attribute
| Typ | elektroverteiler cpe18-m2h-5/3bs-qs-10 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
316,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage