SY5140-5L-Q Ventil, elektrisch betätigt

SY5000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY5140-5L-Q
Rubix:2183452
SY5140-5L-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY5140-5L-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht61 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
53,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,46 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage