VQ31A1-5GZ-C10-Q Pilotgesteuertes 2/2-Wege Elektromagnetventil
Magnetventil 2/2 Serie VQ30
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:VQ31A1-5GZ-C10-Q
Rubix:2182567

Produktdetails : VQ31A1-5GZ-C10-Q Pilotgesteuertes 2/2-Wege Elektromagnetventil
Die Serie VQ20/30 ist eine Serie von servogesteuerten 2/2-Wegeventilen, die in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden können. Die Serie ist kompakt und leicht und verfügt über eine hohe Durchflusskapazität. Die lange Lebensdauer der Serie VQ20/30, die Hochgeschwindigkeitsspule (bis zu 20 Millionen Zyklen bei 100 cps für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen) und die Vollkunststoffkonstruktion machen sie zu einem ausgezeichneten Modell für alle, die hohe Leistung zu niedrigen Kosten wünschen.
2/2-Wege-Magnetverteiler Serie vq30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Typ | elektrodistributor |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,15 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage