SY3101K-5U1 Ventil, elektrisch betätigt
SY3000 Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SY3101K-5U1
Rubix:2186109
EAN:3618036193411

Dokumente
Produktdetails : SY3101K-5U1 Ventil, elektrisch betätigt
Die SY3000 und SY5000 verfügen über dieselbe Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchsatz wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebautes Sieb im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohrrichtungen sind verfügbar, um eine flexible Installation zu ermöglichen. Das SY ist in Ausführungen für die Gehäuse- oder Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder mehrfach montiert werden.
SY3000, 5/3-, 5/2-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen (Neue Produkte)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,56 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage