Referenzen
INA:NUTR50-A
Rubix:19293
Hersteller:0095961510000
EAN:4054369426373


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : NUTR 50-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 950 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std