Referenzen
SKF:NATR 12 PPX
Rubix:3399414
EAN:7316570941623


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : NATR 12 PPX (SKF) Stützrolle SKF
Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager mit Innenring. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit zylindrischer Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Nimmt axiale Belastungen infolge von Versatz oder Kippen auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmiermöglichkeit
- Nimmt axiale Belastungen infolge von Versatz oder Kippen auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmiermöglichkeit
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | natr |
| Werkstoff | lagerstahl |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,0642 kg |
| Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Stärke | 14 mm |
| Norm | ANSI/ABMA STANDARD 18.1; ISO 7063 |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7,04 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6,8 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen