S76X7.5 TURBOFLEX Absaugschlauch, für Strahlmittel, 76x91mm
Strahlmittel-Absaugschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3505075000
Rubix:107065
Hersteller:3505075000
EAN:4030477010215

Produktdetails : S76X7.5 TURBOFLEX Absaugschlauch, für Strahlmittel, 76x91mm
Teguma Turboflex Strahlmittel-Absaugschlauch. Eignet sich auch für Kies und Schlamm. Mit kerb- und verschleißfester Seele.
Strahlmittel-Absaugschlauch auch geeignet für Kies und Schlamm, mit kerb- und verschleissfester Seele.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 76 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Werkstoff | paragummi/nr/sbr/stahl |
| 500 mm | |
| 1250 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,69 € exkl. MwSt.
/ Meter
92,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
