S110 PROTAPE PVC 310 PVC-Schlauch leicht
Norres PROTAPE® PVC 310
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:310-0110-0000
Rubix:3318948
Hersteller:310-0110-0000
EAN:4049645059277
Dokumente
Produktdetails : S110 PROTAPE PVC 310 PVC-Schlauch leicht
Der Norres PROTAPE PVC 310 PVC Schlauch in leichter Ausführung ist hochflexibel und stauchbar. Zudem zeichnet er sich durch eine gute Laugen- und Säurebeständigkeit sowie gute Chemikalienbeständigkeit aus. Er ist phthalatfrei und schwerentflammbar. RoHS konform.
Anwendungen
Flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,185 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
153,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen