Referenzen
SMC:CDJP2L16-10D
Rubix:2180039

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | pin-zylinder |
Produktdetails : CDJP2L16-10D Pneumatikzylinder
Maschinenbauer, die kleine doppeltwirkende Stiftzylinder zum Spannen, Schieben oder Stoppen in ihren Maschinen einsetzen wollen, müssen oft zwischen den verfügbaren Komponenten und dem verfügbaren Platz jonglieren. Dank der Konstruktionsingenieure von SMC, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Pneumatik, gehört diese Herausforderung mit der Einführung der neuen Stiftzylinderserie CJP2 der Vergangenheit an: Die Serie CJP2 ist jetzt in vier Bohrungsgrößen erhältlich, darunter eine winzige, aber leistungsstarke Bohrungsgröße von 4 mm, die sie zum kleinsten doppeltwirkenden Stiftzylinder auf dem Markt macht. 6, 10 und 16 mm Bohrungsgröße vervollständigen die Serie, und alle verfügen über stranggepresste Aluminiumgehäuse, die sie nicht nur kompakt, sondern auch extrem leicht machen.Die gesamte CJP2-Serie kann mit direkt montierten SMC D-M9/D-A9-Automatikschaltern ausgestattet werden, ohne dass zusätzliche Halterungen erforderlich sind, und verfügt über einen längeren Hub von bis zu 40 mm (je nach gewählter Bohrungsgröße); weitere CJP2-Optionen sind Gummipuffer für eine höhere Stoßfestigkeit und einen leiseren Betrieb. Zu den Montagemöglichkeiten gehören Basis-/Panel-, Flansch-, Fuß-, Lagerzapfen- und Zapfenoptionen, und die neue CJP2-Serie ist vollständig austauschbar mit der bestehenden CJP-Reihe von SMC.
Stärken
Festkörper-Autoschalter können jetzt auch montiert werden
Längere Huboptionen sind jetzt verfügbar
Interne Gummipuffer sorgen für leiseren Betrieb und längere Lebensdauer (bis zu 5 Millionen Zyklen)
Längere Huboptionen sind jetzt verfügbar
Interne Gummipuffer sorgen für leiseren Betrieb und längere Lebensdauer (bis zu 5 Millionen Zyklen)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | pin-zylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage