Referenzen
SMC:CDG3BN40-75
Rubix:2188860
EAN:3618035884990

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 75 mm |
| Typ | luftzylinder; doppeltwirkend |
Dokumente
Produktdetails : CDG3BN40-75 Pneumatikzylinder
C(D)G3 Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, Kurze Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 515 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
| Typ | luftzylinder; doppeltwirkend |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,50 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage