K0155.508 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:D, Kunststoff
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0155.508
Rubix:129690
EAN:4059245050123



Dokumente
Produktdetails : K0155.508 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:D, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Buchse Stahl.Ausführung: Buchse verzinkt und blau chromatiert.Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Sterngriff ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 18 g |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std