GN5337.9-63-M10-20-SU Sicherheits-Sterngriffschraube, abschließbar, Kunststoff
Sicherheits-Sterngriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.9-63-M10-20-SU
Rubix:1130540
Hersteller:GN 5337.9-63-M10-20-SU
EAN:4045525892262



Produktdetails : GN5337.9-63-M10-20-SU Sicherheits-Sterngriffschraube, abschließbar, Kunststoff
ELESA-Sicherheitssterngriff, abschliessbar
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 83017000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
