K0406.304202 Stellring, DIN705, Form:E, Edelstahl
Stellring DIN 705, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.304202
Rubix:334052
EAN:4059245155316



Dokumente
Produktdetails : K0406.304202 Stellring, DIN705, Form:E, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100302
Stellring DIN 705, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 239,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Bauform | form e (gewindestift din en iso 4027, innensechskant) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
42 mm