K0406.103602 Stellring, DIN705, Form:A, Edelstahl
Stellring DIN 705, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.103602
Rubix:333974
EAN:4059245154371



Dokumente
Produktdetails : K0406.103602 Stellring, DIN705, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100302
Stellring DIN 705, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 177,7 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Bauform | form a (din 705) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,42 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
56 mm