K0406.300602 Stellring, DIN705, Form:E, Edelstahl
Stellring DIN 705, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.300602
Rubix:334022
EAN:4059245154876



Dokumente
Produktdetails : K0406.300602 Stellring, DIN705, Form:E, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100302
Stellring DIN 705, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Bauform | form e |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
6 mm