98 03 09 Steckschlüssel m. schraubdreher-Griff 237mm Innensechskant
Steckschluessel innensechskant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:98 03 09
Rubix:1698542
EAN:4003773026112

Dokumente
Produktdetails : 98 03 09 Steckschlüssel m. schraubdreher-Griff 237mm Innensechskant
Die isolierten Steckschraubendreher von Knipex wurden speziell für maximale Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Anlagen bis 1000 V entwickelt. Diese hochwertige Serie bietet eine optimale Handhabung, extreme Langlebigkeit und ist in den Größen 4 bis 13 mm erhältlich.
Eigenschaften:
Die Knipex Steckschraubendreher mit Isolierung kombinieren die Funktionalität eines Steckschlüssels mit der Wendigkeit eines klassischen Schraubendrehers – ideal für den professionellen Einsatz in der Instandhaltung und Elektroinstallation. Die ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffe ermöglichen eine kraftvolle Verschraubung bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort. Die VDE-zertifizierte Isolierung bis 1000 V schützt zuverlässig vor Stromschlägen. Die griffsichere Anti-Roll-Form verhindert ungewolltes Wegrollen auf ebenen Oberflächen. Der Schraubendreherkörper besteht aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl mit atramentierter Oberfläche für eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Isolierter Steckschraubendreher
• Hersteller: Knipex
• Verfügbare Größen: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 mm
• Gesamtlänge (Größen 4–6): 232 mm
• Gesamtlänge (Größen 7–13): 237 mm
• Griffmaße: 30 x 30 mm
• Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Oberflächenveredelung: atramentiert
• Griff: ergonomisch, 2-Komponenten, rollstopp-sicher
• Max. Einsatzspannung: 1000 V
• Isolierung: VDE-zertifiziert, integrierte Schutzummantelung
Normen:
• DIN EN 60900
• IEC 60900
• REACH-konform (frei von SVHC-Stoffen)
Markeninformationen:
Knipex ist ein führender deutscher Hersteller von Premium-Handwerkzeugen mit Spezialisierung auf Zangen, Schraubendreher und elektrotechnisches Zubehör für Industrie und Handwerk. Gegründet 1882 und bis heute familiengeführt, fertigt Knipex ausschließlich in Deutschland mit über 1000 Mitarbeitenden. Die Marke steht für Qualität, Präzision und Innovation – mit dem Ziel, robuste, effiziente und praxisgerechte Werkzeuge für professionelle Anwendungen bereitzustellen.
Eigenschaften:
Die Knipex Steckschraubendreher mit Isolierung kombinieren die Funktionalität eines Steckschlüssels mit der Wendigkeit eines klassischen Schraubendrehers – ideal für den professionellen Einsatz in der Instandhaltung und Elektroinstallation. Die ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffe ermöglichen eine kraftvolle Verschraubung bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort. Die VDE-zertifizierte Isolierung bis 1000 V schützt zuverlässig vor Stromschlägen. Die griffsichere Anti-Roll-Form verhindert ungewolltes Wegrollen auf ebenen Oberflächen. Der Schraubendreherkörper besteht aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl mit atramentierter Oberfläche für eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Isolierter Steckschraubendreher
• Hersteller: Knipex
• Verfügbare Größen: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 mm
• Gesamtlänge (Größen 4–6): 232 mm
• Gesamtlänge (Größen 7–13): 237 mm
• Griffmaße: 30 x 30 mm
• Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Oberflächenveredelung: atramentiert
• Griff: ergonomisch, 2-Komponenten, rollstopp-sicher
• Max. Einsatzspannung: 1000 V
• Isolierung: VDE-zertifiziert, integrierte Schutzummantelung
Normen:
• DIN EN 60900
• IEC 60900
• REACH-konform (frei von SVHC-Stoffen)
Markeninformationen:
Knipex ist ein führender deutscher Hersteller von Premium-Handwerkzeugen mit Spezialisierung auf Zangen, Schraubendreher und elektrotechnisches Zubehör für Industrie und Handwerk. Gegründet 1882 und bis heute familiengeführt, fertigt Knipex ausschließlich in Deutschland mit über 1000 Mitarbeitenden. Die Marke steht für Qualität, Präzision und Innovation – mit dem Ziel, robuste, effiziente und praxisgerechte Werkzeuge für professionelle Anwendungen bereitzustellen.
Stärken
• Höchste elektrische Sicherheit: VDE-Isolierung bis 1000 V für sicheres Arbeiten an spannungsführenden Anlagen
• Ergonomisches Design: Rutschfester 2-Komponenten-Griff reduziert Ermüdung bei längeren Schraubarbeiten
• Sichere Handhabung: Rollstopp-Griff verhindert Wegrollen auf Werkbänken
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Größen von 4 mm bis 13 mm für unterschiedliche Anwendungen
• Ergonomisches Design: Rutschfester 2-Komponenten-Griff reduziert Ermüdung bei längeren Schraubarbeiten
• Sichere Handhabung: Rollstopp-Griff verhindert Wegrollen auf Werkbänken
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Größen von 4 mm bis 13 mm für unterschiedliche Anwendungen
Anwendungen
Die isolierten Steckschraubendreher sind ideal für Elektroinstallateure, Servicetechniker, Netzmonteure und Instandhalter, die im Bereich der Niederspannung arbeiten. Perfekt geeignet für Arbeiten an Schaltschränken, Verteilertafeln, Automatisierungssystemen sowie überall dort, wo sicheres Schrauben an elektrischen Komponenten erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 235x120x33 mm |
|---|---|
| Öffnung | 9 |
| Länge | 237 mm |
| Typ | steckschlüssel |
| Endbearbeitung | isoliert |
| Durchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | SI |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,16 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
261,79 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage