467BR.11 Duo-Knarren-Ring-Maulschluessel 11 mm

Schnell-Ratschen-Ringschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:467BR.11
Rubix:3716198
EAN:3662424064999
brand logo

Technische Zusammenfassung

Öffnung11
Länge165 mm
Typratschenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 467BR.11 Duo-Knarren-Ring-Maulschluessel 11 mm


Der metrische Ring-Maulschlüssel FACOM 467BR vereint mechanische Leistungsfähigkeit, Robustheit und Ergonomie, um Schraub- und Lösearbeiten zu erleichtern. Dank seines kompakten Designs und des hochwertigen Ratschenmechanismus lässt sich das Werkzeug auch in engen Arbeitsumgebungen optimal einsetzen. Dieses Modell zeichnet sich besonders durch seine schnell neu positionierbare Maulöffnung aus.

Eigenschaften:
Dieser Schlüssel ist mit einem 72-Zahn-Ratschenmechanismus ausgestattet, der einen minimalen Rückholwinkel für flüssiges und schnelles Arbeiten gewährleistet. Das OGV®-Profil sorgt für maximalen Kontakt mit Muttern und Schrauben und schützt so die Befestigungen. Der Haltering am Ende des Rings fixiert die Mutter zuverlässig für ein sicheres Anziehen. Das rutschfeste Design erhöht die Sicherheit, indem es ein Abrutschen verhindert. Der I-BEAM-Profilgriff bietet zusätzlichen Komfort durch seine abgerundete Form.

Spezifikationen:
• Anzahl der Zähne: 72
• Ratschenmechanismus mit Umschalthebel
• Integrierter Haltering
• Schnell neu positionierbare Maulöffnung
• Rutschfeste Konstruktion
• 15° Abwinkelung
• Satinierte Chromoberfläche

Normen:
• ISO 1711-1: Allgemeine Anforderungen an Schlüssel und Stecknüsse
• ISO 21982: Anforderungen an Ratschenschlüssel
• ISO 691: Maße und Eigenschaften von Schlüsseln und Stecknüssen

Markeninformationen:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. In allen professionellen Arbeitsumgebungen (Werkstätten, Baustellen, Fabriken und Garagen) hat die Marke die großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet. Ob Automobil-, Luftfahrt-, Bahn-, Medizin- oder Hightech-Sektor – Facom ist heute eine europäische Referenzmarke. Das Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und französische Fertigung ist weithin anerkannt, unter anderem durch das Zertifikat „Origine France Garantie“.

Stärken

• Zeitersparnis durch schnell neu positionierbare Maulöffnung
• Höhere Sicherheit dank rutschfester Konstruktion
• Effizienteres Anziehen durch integrierten Haltering
• Mehr Komfort durch ergonomisches I-BEAM-Profil
• Flüssiges Arbeiten dank minimalem Rückholwinkel

Anwendungen

Dieser Ring-Maulschlüssel ist ideal für Fachkräfte in den Bereichen Wartung, Automobiltechnik, Luftfahrt, Bahn und Schwerindustrie. Er eignet sich perfekt für alle schnellen Schraub- und Lösearbeiten, auch in beengten Bereichen, in denen Zugänglichkeit und Reaktionsgeschwindigkeit entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Öffnung11
Länge165 mm
Typratschenschlüssel
Endbearbeitungsatin/chrom
24,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,71 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage