KQG2T04-M5 Edelstahl T-Steckverschraubung

Steckfittings aus Edelstahl 316 Serie KQG2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQG2T04-M5
Rubix:2178180
Hersteller:KQG2T04-M5
EAN:3618036028898
KQG2T04-M5 Edelstahl T-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl 316 (sus316)
Anschluss 1außengewinde m5 x 0,8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQG2T04-M5 Edelstahl T-Steckverschraubung


Aufgrund von Anfragen aus der Branche nach einer Reihe leichter, fettfreier Hochleistungs-Metallverschraubungen haben unsere Entwicklungsingenieure einfach ihre beliebten KQG/KFG- und KQB-Metallverschraubungsserien genommen, einige fehlende Optionen ergänzt und sie noch kleiner, leichter und stärker gemacht. Für Anwendungen, bei denen Wärme-, Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist, ist unsere neue KQG2-Serie aus Edelstahl 316 One-Touch-Verschraubungen jetzt bis zu 30% kleiner und 62% leichter als die vorherigen Modelle und mit 8 neuen Optionen haben wir nun insgesamt 17 Modelle. Und durch die Hinzufügung von zwei neuen Rohrgrößen können diese Verschraubungen mit Rohrdurchmessern von 3.2mm bis 16mm verwendet werden. Die Serie KFG2, unsere Edelstahl 316 Einschubverschraubung, wurde ebenfalls von 5 auf 9 Modelloptionen erweitert und ist bis zu 44% kleiner und 37% leichter als die alte KFG-Baureihe. Jetzt auch mit NPT-Gewinden und der Ergänzung einer 16mm-Rohrgröße verfügbar, können diese Verschraubungen bei Auswahl ohne Gewindedichtmittel Temperaturen von -65ºC bis 260ºC aushalten. Und durch hülsenlose Abdichtung ist eine einfachere Wartung gewährleistet. Abgerundet wird unser Metallverschraubungsprogramm durch unsere Messingoption, die Serie KQB2. Ebenfalls bis zu 30% kleiner und 62% leichter als frühere Modelle, wurde dieser Bereich von 9 auf 17 Modelle erweitert, mit sowohl NPT- als auch G-Gewindeoptionen. Und da alle Messingteile chemisch nickelbeschichtet sind, behalten diese Verschraubungen ihr ansprechendes Aussehen über die gesamte Lebensdauer bei.
KQG2T, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, T-Steckverschraubung mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Werkstoffedelstahl 316 (sus316)
Anschluss 1außengewinde m5 x 0,8
Profilt-steckverschraubung
Anschluss 24
Typt-steckverschraubung
Rohrdurchmesser4 mm
32,38 exkl. MwSt.
/ Stück
38,86 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage