3149 08 17 LF3000 Y-Schwenkverschraubung, 2 x 8mm - G3/8

Legris Y-Schwenkverschraubung, ISO 14743, technisches Polymer, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3149 08 17
Rubix:155690
Hersteller:3149 08 17
EAN:0820099238814
3149 08 17 LF3000 Y-Schwenkverschraubung, 2 x 8mm - G3/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffglasfaserverstärktes nylon 6.6 (körper), edelstahl (klemmring)
Anschluss 18 mm schlauchaußen-ø (ød)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3149 08 17 LF3000 Y-Schwenkverschraubung, 2 x 8mm - G3/8


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Messing, vernickelt, technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø), 5/16"
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 20
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktserie: LF 3000®
Produktstil: Banjo
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: 90°-Winkel
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,053

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht53 g
Gewicht der Verpackung559 g
Werkstoffglasfaserverstärktes nylon 6.6 (körper), edelstahl (klemmring)
Anschluss 18 mm schlauchaußen-ø (ød)
Profiltwin banjo
Anschluss 2g 3/8
Rohrdurchmesser8 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
94,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
113,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen