VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L-APX-0.5 Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L-APX-0.5
Rubix:1827764
Hersteller:8033459
EAN:4052568283056
VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L-APX-0.5 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L-APX-0.5 Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom550 l/min
Druckbereich-0,9/10 bar
186,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen