Referenzen
Festo:VUVS-L30-M52-AZD-G38-F8-1C1
Rubix:1829267
Hersteller:575597
EAN:4052568261344

Technische Zusammenfassung
| Typ | vuvs universelles wegeventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : VUVS-L30-M52-AZD-G38-F8-1C1 Magnetventil
Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil
Stärken
Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vuvs universelles wegeventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 2300 l/min |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,63 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage