VSVA-B-M52-A-A2-P1 Grundventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-M52-A-A2-P1
Rubix:445183
Hersteller:546740
EAN:4052568092450
VSVA-B-M52-A-A2-P1 Grundventil

Technische Zusammenfassung

Typvsva normventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-M52-A-A2-P1 Grundventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Grundventil VSVA-B-M52-A-A2-P1 Baubreite 18 mm. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=550 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht113,5 g
Typvsva normventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom550 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
69,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,74 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage