SYJ314-5MNZ-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 3/2 Serie SYJ700
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:SYJ314-5MNZ-Q
Rubix:1786598
Hersteller:SYJ314-5MNZ-Q
EAN:3618036153699

Produktdetails : SYJ314-5MNZ-Q Ventil, elektrisch betätigt
Das SYJ-Ventil ist eine innovative Kombination aus Platzersparnis und überlegener Leistung, die einen echten Mehrwert für die Designlösung darstellt. Ob in einem Ventilblock oder als Einzelventil eingesetzt, dieses kleine Profil erhöht die Designflexibilität und minimiert den Platzbedarf. Das SYJ-Ventil ist mit einem Vorsteuermagneten mit geringem Stromverbrauch (0,5 Watt Standard) ausgestattet, der die Wärmeentwicklung drastisch reduziert. Dies verbessert die Leistung, senkt die Betriebskosten und ermöglicht eine direkte Steuerung durch SPS-Ausgangsrelais. Alle elektrischen Anschlüsse für SYJ-Ventile sind mit Beleuchtung und Überspannungsschutz erhältlich. Die Ventile der Serie SYJ können auf Grundplatten oder individuell auf Anschlussplatten konfiguriert werden, wodurch sich eine Vielzahl von Lösungen für die unterschiedlichsten technischen Anforderungen ergibt.
SYJ300, 3/2-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | syj300/500/700 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 97 l/min |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,94 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage