VSVA-B-T32U-AZH-A1-1C1 Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-T32U-AZH-A1-1C1
Rubix:445217
Hersteller:547070
EAN:4052568185862

Produktdetails : VSVA-B-T32U-AZH-A1-1C1 Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-T32U-AZH-A1-1C1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=2x3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 310,46 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 900 l/min |
| Druckbereich | 2/10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage