VSVA-B-D52-ZH-A1-5C1 Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-D52-ZH-A1-5C1
Rubix:445303
Hersteller:547156
EAN:4052568186722
VSVA-B-D52-ZH-A1-5C1 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-D52-ZH-A1-5C1 Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-D52-ZH-A1-5C1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=5/2 bistabil-dominierend, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26 mm, Normalnenndurchfluss=1100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung12 V
Max. Betriebsdruck16 bar
Volumenstrom1100 l/min
Druckbereich-0,9/16 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
161,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,36 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage