Referenzen
IMI Norgren:SXE9875-Z50-81-33N
Rubix:286698


Technische Zusammenfassung
| Typ | sxe9875-z50-81-33n 5/3-wegeventil, cop, iso3, 24vdc, 4w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : SXE9875-Z50-81-33N 5/3-Wegeventil, COP, ISO3, 24VDC, 4W
5/3-WEGEVENTIL-COP ISO3 24VDC 4W
5/3-WEGEVENTIL-COP ISO3 24VDC 4W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sxe9875-z50-81-33n 5/3-wegeventil, cop, iso3, 24vdc, 4w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Volumenstrom | 4400 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 2 ... 16 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/2 |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
317,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen