VSVA-B-B52-H-A2-2AC1 Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-B52-H-A2-2AC1
Rubix:445322
Hersteller:547175
EAN:4052568186913

Produktdetails : VSVA-B-B52-H-A2-2AC1 Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-B52-H-A2-2AC1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=18 mm, Normalnenndurchfluss=550 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 194,3 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 110 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 550 l/min |
| Druckbereich | 2/10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen