EVS1-01-FJG-D-3ZRM0-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 15407-1

5/3 Wege-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:EVS1-01-FJG-D-3ZRM0-Q
Rubix:1587514
Hersteller:EVS1-01-FJG-D-3ZRM0-Q
EVS1-01-FJG-D-3ZRM0-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 15407-1

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EVS1-01-FJG-D-3ZRM0-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 15407-1


Magnetventil mit 5 Anschlüssen gemäß ISO 15407-1
Schnittstelle gemäß Größe 1 (EVS1-01) & Größe 2 (EVS1-02)
Leichtes Gewicht mit hoher Durchflusskapazität (bis zu 1000 l/min)
Verfügbarkeit: Gummi-/Metalldichtung; M-Anschluss
IP65-konform.
EVS1, Elektromagnetventil (mit M-Stecker)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht296 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
134,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,54 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage