VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L
Rubix:436251
Hersteller:539159
EAN:4052568177003

Produktdetails : VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x20x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 279,9 g |
| Typ | nennventil vsva-stecker |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1100 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen