VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7
Rubix:1829140
Hersteller:575254
EAN:4052568223892
VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7 Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=21 mm, Normalnenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht227 g
Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom700 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84812090
100,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,13 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage