Referenzen
Bauer & Böcker:108/13
Rubix:3613485
Hersteller:108/13
EAN:4260131230691



Produktdetails : 108/13 Stabgreifer Neodym 35x40 mm mit Gewinde M8x9
Bei den Stabgreifern sind die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden! Außerdem bietet der Metallmantel darüber hinaus die Möglichkeit, über Innengewinde die Magnete zu verschrauben.
Stabgreifer Neodym 35x40 mm mit Gewinde M8x9
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | neodym |
|---|---|
| Durchmesser | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,83 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
