GN50.45-HF-25-7-5.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, Hartferrit
Haltemagnete mit Bohrung, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.45-HF-25
Rubix:643956
Hersteller:GN 50.45-HF-25
EAN:4045525663923




Produktdetails : GN50.45-HF-25-7-5.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, Hartferrit
Bei Edelstahl-Haltemagneten GN 50.45 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Durch die geringere magnetische Leitfähigkeit des Edelstahl-Gehäuses sind die Haftkräfte geringer als bei Stahl. Um die magnetischen Eigenschaften (Haftkräfte) nicht zu beeinflussen, müssen die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff sein (magnetisch nicht leitfähig).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/hartferrit |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
