SPB6700 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPB6700 DELTA NARROW
Rubix:1734775
Hersteller:962666700
EAN:5414465319143
SPB6700 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge6700 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB6700 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge6700 mm
Innenlänge6640 mm
Außenlänge6722 mm
Stärke13 mm
Ummanteltnein
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser140 mm
Zolltarifcode40103900
60,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,40 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage