SPA1157 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPA1157 DELTA NARROW
Rubix:1734662
Hersteller:962561157
EAN:5414465320095
SPA1157 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1157 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1157 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1157 mm
Innenlänge1112 mm
Außenlänge1175 mm
Stärke10 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser90 mm
Zolltarifcode40103900
7,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,43 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage