SPZ1637CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPZ1637CR
Rubix:1359776

Produktdetails : SPZ1637CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1637 mm |
| Innenlänge | 1600 mm |
| Außenlänge | 1650 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v advance |
| Werkstoff | gewebemantel; körper aus chloropren (cr, neopren); polyester-zugelement |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,70 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage