9121430630 Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 3xD 6,30mm

Spiralbohrer, Vollhartmetall, mit zylindrischem Schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gühring:5514 6.300
Rubix:1092340
Hersteller:9055140063000
EAN:4031093617574
9121430630 SL-Bohrer VHM 6537HA 3xd 6,30mm FIRE Güh

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung6,3 mm
Gesamtlänge79 mm
Schnittlänge28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9121430630 Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 3xD 6,30mm


Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 3xD 6,30mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6,3 mm
Gesamtlänge79 mm
Schnittlänge28 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser8 mm
Zolltarifcode82075050
45,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen