9110011380 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 13,80mm
Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS 13,8 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10011380, 9110011380
Rubix:1551941
Hersteller:9110011380
EAN:4317784116435


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 13,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 160 mm |
| Schnittlänge | 108 mm |
Produktdetails : 9110011380 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 13,80mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 13,80mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 13,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 160 mm |
| Schnittlänge | 108 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,58 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage