9112400510 Spiralbohrer HSS DIN338N 5,1mm 118G Typ N 4xD A5105.1 TiN

9112401000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A51010.0 TiN Dormer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11140510, 9112400510
Rubix:2915706
Hersteller:9112400510
9112400510 Spibo HSS DIN338N 5,1mm 118G Typ N 4xD A5105.1 TiN Dormer

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112400510 Spiralbohrer HSS DIN338N 5,1mm 118G Typ N 4xD A5105.1 TiN


Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen

Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,1mm 118G Typ N 4xD A5105.1 TiN Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
20,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,82 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage