Referenzen
Gühring:205 1.450
Rubix:1180186
Hersteller:9002050014500
EAN:4031093012362


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,45 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 18 mm |
| Schnittlänge | 40 mm |
Produktdetails : 205 1.45 HSS SPIRALBOH. KURZ 1,450 DIN 338RN ZYL
HSS SPIRALBOH. KURZ 1,450 DIN 338RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,45 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 18 mm |
| Schnittlänge | 40 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 1,45 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,85 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage