9113842600 Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 26mm
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10242600, 9113842600
Rubix:2157116
Hersteller:4317784714372
EAN:4317784714372


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 26 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 286 mm |
| Schnittlänge | 165 mm |
Produktdetails : 9113842600 Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 26mm
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 26mm FORTIS
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 26 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 286 mm |
| Schnittlänge | 165 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen










