673 K-HA Spezialfilter>Standard<, mit PC-Behälter, 0,01 µm, BG1, G1/4
Spezialfilter Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:673 K-HA
Rubix:1424908
Hersteller:100988
EAN:4047322359092

Dokumente
Produktdetails : 673 K-HA Spezialfilter>Standard<, mit PC-Behälter, 0,01 µm, BG1, G1/4
Spezialfilter Standard mit PC-Behälter, 0,01 µm, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °C, Ablassventil: manuellFür alle Einsatzfälle, bei welchen die Anforderungen an die Druckluft besonders hoch sind. Die Abscheidungsleistung garantiert die Filtration feinster Öldunst- und mikrofeiner Schwebeteilchen. Zur Schonung der Feinstfiltereinsätze sollte unbedingt ein Standardfilter vorgeschaltet werden, um gröbere Verunreinigungen abzufangen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 379 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, borsilikat - al, polycarbonat, nbr |
| Volumenstrom | 380 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
