Referenzen
Festo:FRC-3/4-D-7-O-MAXI
Rubix:440718
Hersteller:192638
EAN:4052568152796

Produktdetails : FRC-3/4-D-7-O-MAXI Wartungseinheit
Wartungseinheit FRC-3/4-D-7-O-MAXI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Wartungseinheit FRC-3/4-D-7-O-MAXI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2505 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 8500 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
545,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
655,15 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage